84914 84914 抗菌消臭半袖ポロシャツ 自重堂 89128925

84914 抗菌消臭半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
サックス
サイズ4L
内容量1枚注文コード89128925品番84914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サックスサイズ4L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10%肩幅(cm)56袖丈(cm)26着丈(cm)76機能抗菌、消臭生地交編鹿の子色番16RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89128977
2017-05-22
用途: 福祉関係の仕事
医療・福祉・介護関連業

白の場合、透け防止必須で購入し、透け防止機能はついていたのですが
開封前に見た時点では判断できず、開封してみると、生地がかなり薄くシワも目立つタイプの生地だったので、返品しようと思ったのですが、開封後ということで返品不可でした。
開封した時点で返品不可という対応ならば、
これだけ薄い生地は、何オンスかの厚みも説明文に記載される方が良心的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする