84914 抗菌消臭半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89129117 品番 84914
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミントグリーン サイズS 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)20 着丈(cm)62 機能抗菌、消臭 生地交編鹿の子 色番55 生地性能抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89128977
2017-05-22
用途:
福祉関係の仕事
医療・福祉・介護関連業

白の場合、透け防止必須で購入し、透け防止機能はついていたのですが
開封前に見た時点では判断できず、開封してみると、生地がかなり薄くシワも目立つタイプの生地だったので、返品しようと思ったのですが、開封後ということで返品不可でした。
開封した時点で返品不可という対応ならば、
これだけ薄い生地は、何オンスかの厚みも説明文に記載される方が良心的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする