84924 抗菌消臭長袖Tシャツ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ミントグリーン サイズS 注文コード89129677 品番84924
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミントグリーン サイズS 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 機能抗菌、消臭 生地交編鹿の子 色番55 生地性能抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89129887
2016-01-12
用途:
仕事時の下着

1回目から両腕がほつれ、1回の洗濯で毛玉だらけになりました。高かろう悪かろうでダメだこりゃ。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする