曜日別特売
84984 84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89133082

 

84984 84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89133082
84984 84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89133082

84984 製品制電吸汗速乾半袖ポロシャツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード89133082品番84984
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

制電気を嫌う職場に最適なJIS T-8118帯電防止規格クリアのハニカムメッシュ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ4L仕様ウイングアームⅡ種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)56袖丈(cm)27着丈(cm)78機能制電、吸汗速乾JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地ハニカムメッシュ色番11RoHS指令(10物質対応)対応ポケット付き名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17019205
2023-09-14
用途: 電気の配線工事
卸売・小売業

サイズも豊富でジャストサイズで動きやすく、楽です。
通気性もあり、首回りもゆとりもあるので、仕事がスムーズにできます。

対象商品 : 89133292
2017-07-05
用途: 危険物配送時のインナーウェア

静電気を嫌うため、JIS規格のこの製品を選びました。
通気性も良く快適です。

対象商品 : 17019573
2022-03-07
用途: 健康診断、会議、勉強会への参加時
建設業・工事業

着用は涼しく着やすいです。サイズ感より大きいと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする