85204 85204 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89133371 85204 85204 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89133371 85204 85204 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89133371 85204 85204 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89133371 85204 85204 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89133371 85204 85204 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89133371

85204 吸汗速乾長袖ポロシャツ

(7件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89133371 品番 85204
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様衿吊り、ワンポイント、前立て裏テープ、裾スリット 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 機能吸汗速乾 生地ワッフル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット付き 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
仕事着
株式会社 タイコー塗装 様

いつもリピーターしています

非常に肌触りがよくサイズ感もいいので気に入っています

対象商品:
89133572
2022-12-13
用途:
給排水衛生工事
有限会社カネコ住設 様 (建設業・工事業)

着心地が良く洗濯もし易い。身動きが取れ違和感がない。

1人が参考にしています
対象商品:
89133466
2021-09-12
用途:
デスクワーク時
株式会社和則 様 (建設業・工事業)

黒、グレー等のカラーバリエーションがあるといいです。

対象商品:
89133475
2019-08-27
用途:
自動車解体
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普段、LLですが3Lにして正解でした。夏は1つ大きい物が良い事に気が付きました。生地も風通しが良く、洗濯して、すぐに乾きます。大正解でした。

2人が参考にしています
対象商品:
89133457
2018-05-19
用途:
農作物の作業時
不動産業

モノタロウさんは配送も早いのでとても気にいっています。今後も商品の購入を考えております。
今まで各社にレビュ−投稿を致しましたが、ク−ポン券が当たったことがありませんので、私は投稿するつもりはありません。

対象商品:
89133387
2015-09-13
用途:
軽作業用に使用

着心地、性能、問題ないと思いますよ。
 価格も、近くの販売店で購入するより若干安く買えましたし。
 ただ、袖が若干短いような気がしますが、許容の範囲内でしょうか。

対象商品:
89133371
2015-04-29
用途:
運送業
アクアクリエート 様

使用頻度にもよりますが耐久性が今後の商品価値です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする