85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89133965 85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89133965 85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89133965 85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89133965 85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89133965 85214 85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89133965

85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ

(2件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89133965 品番 85214
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ4L 仕様衿吊り、ワンポイント、前立て裏テープ、裾スリット 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)54 袖丈(cm)25 着丈(cm)76 機能吸汗速乾 生地ワッフル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット付き 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17020185
2023-09-09
用途:
会社のユニフォーム

生地が伸縮性や、汗の渇きが早いなど気に入りました。
また発注かけたいです

2025-11-04
用途:
普段着として
建設業・工事業

生地がしっかりしており、洗濯を繰り返してもヨレヨレになりにくい。汗も乾きやすいと思いました。

対象商品:
89133947
2021-07-09
用途:
設備工事

伸縮性がよくとても着心地が良いシャツで社員からの評判もいいです

1人が参考にしています
対象商品:
17020456
2023-05-22
用途:
作業時
運輸・通信業

長袖からこのタイプのポロシャツを会社用で揃えています。価格も手ごろ、生地もしっかりしていて洗濯にも強いので助かります。

対象商品:
17020474
2023-04-30
用途:
複合機のメンテンス及び営業
有限会社徳之島オーエー販売 様 (卸売・小売業)

生地も良くて着心地も良いので、改善点は
見当たらないようです。
しいて言うなら、ELを購入したのですが
もう少し丈が短いと最良です。

また、次回注文したいです。
ありがとうございます。

対象商品:
17020298
2023-06-30
用途:
普段着
有限会社大熊製作所 様

夏場でも着心地最高。サラサラ感。春夏秋冬ベストなアイテム。

対象商品:
17020386
2017-03-15
用途:
日常のユニフォームとして使用
卸売・小売業

全体的には期待通り。襟のヨレヨレ感を改善してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする