85234 85234 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89135051 85234 85234 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89135051 85234 85234 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89135051 85234 85234 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89135051 85234 85234 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89135051 85234 85234 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89135051

85234 吸汗速乾半袖Tシャツ

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89135051 品番 85234
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様衿吊り、ワンポイント、衿伏せテープ、裾スリット 種別Tシャツ 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 機能吸汗速乾 生地ワッフル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット無し 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16860673
2023-03-20
用途:
機械の整備
卸売・小売業

動きやすくてすごくいい 肌さわりもさらさらでカイテキ

対象商品:
89135042
2024-10-30
用途:
室内軽作業
合資会社 サンコーグラフィカ 様

サラッとした感触で着心地。
裾スリットが入っていてパンツから出して着ても良い。
普段着てるサイズより若干大きめだったが小さいよりは良い。

対象商品:
89135051
2023-10-12
用途:
食品工場
製造業

冬でも半袖なのでいつでも吸汗速乾の半袖が買えるのは助かります。サイズ感を確かめたのでリピートしようと思います。

対象商品:
89135295
2022-07-27
用途:
建具製作
建設業・工事業

全体的にぴったりする作りです。
よって、体格の良い方は首元やお腹周りが窮屈に感じるかと思います。
生地は標準的ですが縫い目は丁寧です。やせ型の方には良い商品だと思いますが、ビール腹の私はもう1サイズ大きい商品が必要見たいです。

3人が参考にしています
対象商品:
89135051
2021-07-16
用途:
茶の選別・梱包作業

質感・デザインともに、想像以上で大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89135304
2021-03-19
用途:
作業時

吸汗速乾とのことでしたが、吸汗に関してはイマイチなような。乾燥は早くて助かっています。

対象商品:
89135085
2019-08-11
用途:
外仕事用
昌栄オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今の時期汗が半端なく出ますが本当に速乾で快適に仕事出来てます。

対象商品:
89135051
2017-08-01
用途:
作業・普段使い

吸汗、速乾、機能は優秀です。生地の厚みもしっかりして、胴回りもシャープな形で、下着としての利用にも適していていると思います。しかし、最大の残念な点は、はだざわりが良くありません。
我慢できないほどではありませんが、常にチクチクします。私には合いませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする