自重堂
85244 エコ製品制電長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
サックス
ブルー
サックス
ネイビー
ホワイト
ブラック
ミントグリーン
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89135672
品番
85244
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
サックス
サイズ
S
種別
長袖ポロシャツ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル65%、35%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
機能
制電
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
生地
鹿の子
色番
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。