自重堂
自重堂の バッグ・キャップ
自重堂の キャップ
自重堂の 作業帽
90069 キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89139766
品番
90069
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
F
タイプ
名入れ不可
混率(%)
ポリエステル100%
頭囲(cm)
56〜59
生地
メリヤス
色番
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロットにより若干の色差がありますのでご了承ください。