58110 58110 防寒ベスト 自重堂 89140012 58110 58110 防寒ベスト 自重堂 89140012 58110 58110 防寒ベスト 自重堂 89140012 58110 58110 防寒ベスト 自重堂 89140012 58110 58110 防寒ベスト 自重堂 89140012 58110 58110 防寒ベスト 自重堂 89140012

58110 防寒ベスト

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89140012 品番 58110
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

重ね着スタイルの必需品。ワークウエアの上にも重ね着ができる防寒ベスト。街着としても使用できるカジュアル感も魅力的。

チャコールグレー サイズLL 仕様パイピング(アームホール)、ワンポイント、背ネーム、内ポケット 種別ベスト タイプ名入れ不可 胸囲(cm)116 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿195gキルト(アベレージ) 肩幅(cm)46 着丈(cm)62 機能防寒 生地ポンジー 色番48 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
庭仕事
製造業

庭仕事の防寒に使っています。袖なしなので作業のじゃまにならないのが良いです。袖なしでも十分に防寒してくれます。着心地が良く、ポケットも多いので使いやすい。部屋着にも使えます。

対象商品:
89140082
2022-12-24
用途:
自宅用
その他業種

軽くて暖かい
冬場毎日着てる
毎年お世話になってる
洗濯には弱い

対象商品:
89140003
2022-03-21
用途:
作業着の中に防寒用として
建設業・工事業

中綿はフワフワで暖かいです。あとは洗濯を繰り返すから耐久性ですね。

対象商品:
89140107
2022-02-12
用途:
画家なので描画する際に着用
教育・研究機関

着丈短い、もう少し長いともっと良い。暖かく着心地良い。

対象商品:
89140082
2020-11-04
用途:
作業用
株式会社カセダ商会 様

格安で断熱効果があり大変満足しておりますありがとうございます

対象商品:
89140055
2019-11-13
用途:
建設現場管理業務時
建築舎ユタカ工業 様 (建設業・工事業)

良い商品です!
ありがとうございます。
防寒着も検討します。

1人が参考にしています
対象商品:
89140021
2020-01-19
用途:
冬場の作業全般
製造業

ダウンベストに比べて薄手なので迫力不足に感じていましたが、今はこの薄さが丁度良いです。(温暖化の所為でしょう)

対象商品:
89140003
2019-03-14
用途:
普段の外出に使用

気を使わないで、着用できるので調度良いです。クオリティーの良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする