曜日別特売
58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186

 

58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186
58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186
58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186
58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186
58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186
58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186
58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186
58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186
58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186
58133 58133 ショートコート(フード付) 自重堂 89140186

58133 ショートコート(フード付)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード89140186品番58133
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

カジュアルに羽織れるパーカー型軽量防寒。一時撥水加工を施されたハニカムリップストップと裏地(胴裏・袖裏)に起毛トリコットを使用し、あらゆる場面にその機能性を発揮する。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラックサイズ4L仕様フード付、アジャスター(フード・袖口・裾)、背ネーム、ペン差し(左身頃内側)、ロゴ刺繍、起毛トリコット(胴裏・袖裏)種別コート胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)59袖丈(cm)64着丈(cm)78生地ハニカムリップストップ色番44RoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 建築工事
不動産業

軽いし、ジッパーの後ろに風を通さないためのフラップがあったりなどして防風性が高く、機能的にはかなり良いです。さらに、最近のこの手の服にしては、無地で落ち着いた色なのも、実務上助かります。しかし、袖の刺繍がまさしく蛇足で台無しです。機能的には何の役にも立たない、こんなに目立つ刺繍の付いた服など着ているだけで、お客さんや近隣住民は、ふざけた業者だと捉えかねません。現場の人間は、そんな心配などする事なく、仕事に集中したいのです。もちろん刺繍は無くして頂いて、その浮いたコストの分を製品価格のセーブに反映して頂けたらと思います。

対象商品 : 89140177
2019-03-09
用途: 配送中
源気山卸売・小売業

軽くて暖かいです。作業もしやすくいつも着ています
ただ運転中につく背中のシワがとれにくいです

対象商品 : 89140152
2017-10-13
用途: 配達時
本家かまどや横前店飲食業

雨、寒い時等フードついてるし、軽い暖かいデザインよし、通勤普段着にも使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする