8800 8800 スモック(秋冬用) 自重堂 89140536 8800 8800 スモック(秋冬用) 自重堂 89140536 8800 8800 スモック(秋冬用) 自重堂 89140536 8800 8800 スモック(秋冬用) 自重堂 89140536 8800 8800 スモック(秋冬用) 自重堂 89140536

8800 スモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89140536 品番 8800
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

レディーススモックの、ロングセラー。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルー サイズLL 仕様右脇ペン差付ポケット、デザインボタン 種別長袖スモック 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)69 機能帯電防止素材使用 生地パラビックトロ 色番5 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89140511
2018-10-02
用途:
デンシ部品の組み立て
有限会社幕田電子工業 様

生地が柔らかく軽いので動きやすい
肩もコリにくいので作業性が良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする