自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
8800 スモック(秋冬用)
(1件のレビュー)
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89140597
品番
8800
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
レディーススモックの、ロングセラー。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
右脇ペン差付ポケット、デザインボタン
種別
長袖スモック
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
69
機能
帯電防止素材使用
生地
パラビックトロ
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。