自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
8811 ストレッチレディースパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89140843
品番
8811
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
レディーススモックの、ロングセラー。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ミストグリーン
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
80〜90
種別
パンツ
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40)
ヒップ(cm)
114
生地
裏パルパーツイル(コーポラス)
色番
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
36
生地性能
ストレッチ
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。