自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
8802 製品制電ストレッチスモック(秋冬用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89140983
品番
8802
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
レディーススモックの、ロングセラー。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ミントグリーン
サイズ
S
仕様
オリジナルデザインボタン
種別
長袖スモック
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
64
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
裄丈(cm)
70
生地
サージ
色番
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。