8802 8802 製品制電ストレッチスモック(秋冬用) 自重堂 89141132 8802 8802 製品制電ストレッチスモック(秋冬用) 自重堂 89141132 8802 8802 製品制電ストレッチスモック(秋冬用) 自重堂 89141132 8802 8802 製品制電ストレッチスモック(秋冬用) 自重堂 89141132

8802 製品制電ストレッチスモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89141132 品番 8802
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

レディーススモックの、ロングセラー。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 仕様オリジナルデザインボタン 種別長袖スモック 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)69 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 裄丈(cm)78 生地サージ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89141035
2018-02-21
用途:
仕事用に

綺麗な色合いで、結構目立つ感じがするので
分かりやすい上下セットアップだと、いい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする