自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
8812 製品制電ストレッチレディースパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89141166
品番
8812
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
レディーススモックの、ロングセラー。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ミントグリーン
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
60〜65
種別
パンツ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
ヒップ(cm)
94
生地
サージ
色番
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
31
生地性能
製品制電、ストレッチ
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。