98074 98074 裏起毛トレーナー(秋冬用) 自重堂 89143065

98074 裏起毛トレーナー(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード89143065 品番98074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

お手頃な価格で、人気の商品です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別トレーナー ワイン サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル55、綿45 肩幅(cm)56 袖丈(cm)56 着丈(cm)69 生地裏起毛 色番35 名入れ
注意
※海外生地、海外染色のため、商品により若干の色違いが発生することがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89142986
2014-11-16
用途:
事務兼外回り

価格が安いので、生地が薄い安物だろうと思っていたのですが、届いた商品は生地がとってもしっかりしていて、
厚みがあり、「この安さでこの商品!?」とびっくりするほど良い商品でした。
次回も必ず買おうと思います。
良い品を安く提供して下さり、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする