自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
3300 エコ製品制電ジャンパー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89143406
品番
3300
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
ワーキングの原点。永遠のベストセラー。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
グレー
サイズ
S
仕様
ノーフォーク、前立て比翼仕様、脇ポケット
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
生地
リサイクルツイル
色番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。