曜日別特売
6055 6055 エコ製品制電長袖オープンシャツ(年間用) 自重堂 89147983

6055 6055 エコ製品制電長袖オープンシャツ(年間用) 自重堂 89147983
6055 6055 エコ製品制電長袖オープンシャツ(年間用) 自重堂 89147983

6055 エコ製品制電長袖オープンシャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズL
グレー
内容量1着注文コード89147983品番6055
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

ワーキングの原点。永遠のベストセラーシリーズ。飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由を分かっもらえるはずです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレーサイズL種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)72JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地リサイクルバーバリー色番2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする