自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
80900 まるごとストレッチブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89149952
品番
80900
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
動きやすさを追求した驚愕のストレッチ素材。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
L
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、内ポケット、左袖ペン差し、アクションプリーツ、持ち出し付雨蓋
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル75、25
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
生地
フリーアクション交織ツイル
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、帯電防止素材使用
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。