自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
85504 製品制電長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89152865
品番
85504
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
新鮮さが持続する。洗濯耐久性に優れた一着。織物芯を使用することで型くずれを防止し、生地に色あせ防止加工をしていますので洗濯を繰り返しても新鮮さが持続します。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
EL
仕様
背ネーム、左袖ペン差し、ウイングアームU、脇デザインパイピング、携帯電話収納ポケット、袖口ダブルドット釦
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
78
JIS規格
JIST8118適合、製品制電
生地
ソフトバーバリー
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。