自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の オールシーズン ボトムス
81501 製品制電ワンタックパンツ(年間用定番生地使用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89153382
品番
81501
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
新鮮さが持続する。洗濯耐久性に優れた一着。織物芯を使用することで型くずれを防止し、生地に色あせ防止加工をしていますので洗濯を繰り返しても新鮮さが持続します。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
制電
JIS規格
JIST8118適合、製品制電
生地
ソフトツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業、電気・設備工事、自動車・バイク整備、運送・倉庫
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。