81502 81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 89153951

81502 81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 89153951
81502 81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) 自重堂 89153951

81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード89153951品番81502
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

新鮮さが持続する。洗濯耐久性に優れた一着。織物芯を使用することで型くずれを防止し、生地に色あせ防止加工をしていますので洗濯を繰り返しても新鮮さが持続します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)85種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格JIST8118適合、製品制電生地ソフトツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業、電気・設備工事、自動車・バイク整備、運送・倉庫
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89153951
2022-08-31
用途: 石油製品輸送時に着用しております。

生地も品質も良いと思います。
サイドのポケットがチャックだと良かったと思います。ボタンだと中に入れている物が
小さい物だったりすると落ちそうなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする