81600 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89154423 品番 81600
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

突起物の露出をなくした多機能男女ペアユニフォームに、ストレッチ性をプラス。「製品制電」「ストレッチ性」「消臭&抗菌」機能を装備。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズSS 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、デザインパイピング、内ポケット、消臭&抗菌テープ、左胸ポケットループ付、背中ループ付 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)45 袖丈(cm)51 着丈(cm)60 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 生地ストレッチツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17011444
2023-11-24
用途:
電気工事
卸売・小売業

デザインもすっきり見えるかと思い、5Lを購入しましたが、大きすぎました。
ネームを入れてしまったので、返品出来ず、ガッカリでした。
デザインは気に入ったので、再度、4Lを注文しました。

2025-12-08
用途:
農作業
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

当方は、柔道やラグビーをしていた関係で、胸囲が120cmあります。
身長173cmからすれば、3Lか2Lでも着れるはずなんですが、前が止まりません。
これだと十分に大きいので、前が止められるし、動くのにも不自由がありません。
良い品を贈っていただいて有り難うございます。

対象商品:
17011392
2016-10-15
用途:
作業着
個人のお客様

春夏用の製品制電ストレッチブルゾンを購入したので同じタイプの秋冬用を購入しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする