81601 81601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89154956 81601 81601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89154956 81601 81601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89154956 81601 81601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89154956 81601 81601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89154956

81601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89154956 品番 81601
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

突起物の露出をなくした多機能男女ペアユニフォームに、ストレッチ性をプラス。「製品制電」「ストレッチ性」「消臭&抗菌」機能を装備。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ロイヤルブルー 股下(cm)78 ウエスト(cm)70〜76 仕様消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード 種別ワンタックパンツ サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 生地ストレッチツイル 色番80 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする