※携帯電話収納ポケット
自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
85604 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89156225
品番
85604
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
SS
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、デザインパイピング、消臭&抗菌テープ、左胸ポケットループ付、背中ループ付
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
51.5
着丈(cm)
65
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
首廻り(cm)
39
生地
ストレッチバーバリー
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果
名入れ
可
職業別シーン
電気・設備工事、運送・倉庫
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。