85601 85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89156627 85601 85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89156627 85601 85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89156627 85601 85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89156627 85601 85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89156627 85601 85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89156627

85601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89156627 品番 85601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー 股下(cm)78 ウエスト(cm)77〜82 仕様消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード 種別ワンタックパンツ サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 生地ストレッチバーバリー 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする