WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10112

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89158264 品番 WH10112
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

銀イオンを放出する機能素材「ミューファン」の採用で高い抗菌・消臭、帯電防止効果を実現。素材の安全性に対する細心の配慮とこだわりのデザインを両立させた、信頼と安心感をかなえる、上質な医療白衣です。膝から裾へのまっすぐラインで美スタイルが完成!

ホワイト サイズL ウエスト(cm)62〜70 ヒップ(cm)96 色番10 仕様ウエストゴム(両サイド)(脇ポケットなしのスッキリタイプ) タイプ裾上げ可 混率(%)ポリエステル85%、綿15% 股下(cm)78 生地ミューファントリコットニット 生地性能抗菌防臭、帯電防止素材使用、透け防止効果、リネン対応 性別女性用 股下(実寸)(cm)83フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする