WHISeL レディースシングルコート WH10203

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズL 注文コード89159016 品番WH10203
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10442レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

サックス サイズL 胸囲(cm)106 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル80%、綿20% 着丈(cm)107 生地交織ポプリン 色番21 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする