WH10213 WHISeL レディースダブルコート WH10213 自重堂 89159095

WHISeL レディースダブルコート WH10213

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
内容量1着注文コード89159095品番WH10213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10442レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

ホワイトサイズ3Lタイプ名入れ可胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル80%、綿20%肩幅(cm)45袖丈(cm)58着丈(cm)107生地交織ポプリン色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする