WHISeL メンズシングルコート WH10207

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズLL 注文コード89159147 品番WH10207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10416メンズツータックパンツと組み合わせできます。

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル80%、綿20% 着丈(cm)117 生地交織ポプリン 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする