WHISeL ワンピース WH10300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89159341 品番 WH10300
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ベーシックな色&デザインに自信と誇りがにじみ出る。滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。

ホワイト サイズL 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 仕様小物用二重ポケット タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)106 生地トリコットニット 色番10 生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする