WH10300 WHISeL ワンピース WH10300 自重堂 89159366

WH10300 WHISeL ワンピース WH10300 自重堂 89159366
WH10300 WHISeL ワンピース WH10300 自重堂 89159366
WH10300 WHISeL ワンピース WH10300 自重堂 89159366
WH10300 WHISeL ワンピース WH10300 自重堂 89159366
WH10300 WHISeL ワンピース WH10300 自重堂 89159366

WHISeL ワンピース WH10300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード89159366品番WH10300
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ベーシックな色&デザインに自信と誇りがにじみ出る。滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。

ホワイトサイズ3L胸囲(cm)112肩幅(cm)44袖丈(cm)23仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)106生地トリコットニット色番10生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする