曜日別特売

WHISeL ワンピース WH10300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1着注文コード89159384品番WH10300
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ベーシックな色&デザインに自信と誇りがにじみ出る。滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。

ブルーサイズS胸囲(cm)92肩幅(cm)38袖丈(cm)21仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)102生地トリコットニット色番27生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする