WHISeL チュニック WH10301

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89159506 品番 WH10301
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

機能的で高感度の高いシンプルなセットアップスタイル。滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。

ホワイト サイズS 胸囲(cm)92 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 仕様小物用二重ポケット タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)66 生地トリコットニット 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする