WHISeL 女子横掛 WH10411

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89160057 品番 WH10411
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさものぞかせて。

ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)114 肩幅(cm)45 袖丈(cm)22 仕様小物用二重ポケット タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル80%、綿20% 着丈(cm)68 生地交織ポプリン 色番10 生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする