曜日別特売

WHISeL 男子横掛 WH10415

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード89160294品番WH10415
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさものぞかせて。

ブルーサイズ3L胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)27仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80/綿20着丈(cm)83生地交織ポプリン色番27RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする