WHISeL チュニック WH10601

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89160696 品番 WH10601
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

左右非対称のチュニックとパンツの相乗効果で際立つシャープさ。軽快に動け、若々しさを演出してくれるニット素材。しっかりとした生地が、精神的なゆとりと自信を持たせてくれます。ベタベタせず、制電気の防止、制菌性共に優れています。

ホワイト サイズL 胸囲(cm)100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 仕様小物用二重ポケット タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル90%、綿10% 着丈(cm)70 生地トリコットニット 色番10 生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする