曜日別特売
WH10601 WHISeL チュニック WH10601 自重堂 89160757

WHISeL チュニック WH10601

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
ブルー
サイズL
内容量1着注文コード89160757品番WH10601
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

左右非対称のチュニックとパンツの相乗効果で際立つシャープさ。軽快に動け、若々しさを演出してくれるニット素材。しっかりとした生地が、精神的なゆとりと自信を持たせてくれます。ベタベタせず、制電気の防止、制菌性共に優れています。

ブルーサイズL胸囲(cm)100肩幅(cm)41袖丈(cm)23仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%着丈(cm)70生地トリコットニット色番27生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする