曜日別特売
WH10621 WHISeL 七分袖チュニック WH10621 自重堂 89161037

WHISeL 七分袖チュニック WH10621

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード89161037品番WH10621
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シンプルさを昇華させる洗練のディテール。軽快に動け、若々しさを演出してくれるニット素材。しっかりとした生地が、精神的なゆとりと自信を持たせてくれます。ベタベタせず、制電気の防止、制菌性共に優れています。

ホワイトサイズS胸囲(cm)92肩幅(cm)39袖丈(cm)41仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%着丈(cm)66生地トリコットニット色番10生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする