WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10612

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89161222 品番 WH10612
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

軽快に動け、若々しさを演出してくれるニット素材。しっかりとした生地が、精神的なゆとりと自信を持たせてくれます。ベタベタせず、制電気の防止、制菌性共に優れています。膝から裾へのまっすぐラインで美スタイルが完成!

ホワイト サイズM ウエスト(cm)60〜68 ヒップ(cm)94 色番10 仕様ウエストゴム(両サイド) タイプ裾上げ可 混率(%)ポリエステル90%、綿10% 股下(cm)78 生地トリコットニット 生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、透け防止効果、リネン対応 性別女性用 股下(実寸)(cm)83フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする