曜日別特売
WH10642 WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10642 自重堂 89161371

WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10642

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1本注文コード89161371品番WH10642
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽快に動け、若々しさを演出してくれるニット素材。しっかりとした生地が、精神的なゆとりと自信を持たせてくれます。ベタベタせず、制電気の防止、制菌性共に優れています。程良いタックが動きに沿ってしなやかなライン!

ホワイトサイズMウエスト(cm)58~72ヒップ(cm)102色番10仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%股下(cm)75生地トリコットニット生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果性別女性用股下(実寸)(cm)80フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする