曜日別特売

WHISeL 男子横掛 WH10915

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1着注文コード89162482品番WH10915
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさをのぞかせて。

ブルーサイズLL胸囲(cm)118肩幅(cm)50袖丈(cm)27仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%着丈(cm)80生地トリコットニット色番27RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする