曜日別特売
WH11101 WHISeL チュニック WH11101 自重堂 89162936

WHISeL チュニック WH11101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイトブルー
サイズLL
内容量1着注文コード89162936品番WH11101
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

爽やかさと親しみ感を運ぶギンガムチェックのパイピング。滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。WH10312レディースパンツ(すっきり)、WH10342レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

ホワイトブルーサイズLL胸囲(cm)106肩幅(cm)43袖丈(cm)23仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100着丈(cm)70生地トリコットニット色番102RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする