WHISeL ワンピース WH11200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ピンク サイズL 注文コード89163164 品番WH11200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりとしたスクエアな襟もととパイピングが女性らしい洗練デザイン。落ち着きのあるマットな質感のフルダル加工糸を使用した、透けにくくソフトな風合いの布帛タイプ。院内感染を予防する性菌加工を施し常に清潔・安心をキープ。ケアする人にも、される人にもやさしい仕様です。

ピンク サイズL 胸囲(cm)98 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23.5 仕様小物用二重ポケット タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)102 生地ツイル 色番61 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止資材使用、制菌加工、透け防止効果、リネン対応 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89163164 WH11200 41893943 WH12200 画像準備中 WHISeL ワンピース WH12200 自重堂 1着 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする