自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ナースウェア
WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH11212
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89163383
品番
WH11212
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
落ち着きのあるマットな質感のフルダル加工糸を使用した、透けにくくソフトな風合いの布帛タイプ。院内感染を予防する性菌加工を施し常に清潔・安心をキープ。ケアする人にも、される人にもやさしい仕様です。
色
ホワイト
サイズ
S
ウエスト(cm)
54〜62
ヒップ(cm)
90
色番
10
仕様
ウエストゴム(両サイド)
タイプ
裾上げ可
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止資材使用、制菌加工、透け防止効果、リネン対応
性別
女性用
股下(実寸)(cm)
83フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。