WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89164004 品番 WH11485
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

医療現場に最適な機能がある。無駄を省いたすっきりデザインながら、使える機能が満載。スタイリッシュで頼れるアイテム。

ロイヤルブルー サイズS 仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)67 生地ツイル 色番028 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗速乾、消臭&抗菌テープ仕様、帯電防止素材使用 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※女性が着用する場合はワンサイズ下のサイズがおすすめです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:4159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
マッサージ施術治療院のユニフオーム
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったより着やすい。コスパで満足。毎日の使用できる。

対象商品:
89164031
2024-11-13
用途:
仕事
医療・福祉・介護関連業

低価格ですがしっかりしてます!ポケットもたくさん有ってフックも掛けられるので色々入れてます

対象商品:
89164022
2023-06-28
用途:
整体の仕事着
浅井長生館療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

前回、ネイビーを注文したら限りなく黒に近かったので、ロイヤルブルーを注文。希望していた色よりは明るめだが、ネイビーよりは良さそう。

1人が参考にしています
対象商品:
52873634
2021-06-23
用途:
訪問看護で訪問中に着用
医療・福祉・介護関連業

値段は安いですが、縫製や仕様は全く遜色ないです。ペンを入れられる二重構造のポケットや、鍵やスマホなどの貴重品落下防止のフックをつけられるループも付いています。
肌触りは綿100%のものよりしなやかに感じるので、伸びないスクラブのゴワゴワが嫌な人にはお薦めです。
色は画面より鮮やか(彩度が強い)ですが、周囲からの評判は良いです。
リピート決定です。

3人が参考にしています
対象商品:
89164031
2021-04-26
用途:
仕事用に購入し、同僚と追加購入
医療・福祉・介護関連業

素材は綿が入ってないので若干吸汗性には劣るかと思いますが、ポケットなど収納箇所が多く余計なモノを身に着けずに、機能性能はとてもよく、職場支給のウェアに不自由さを覚え、コレだけで従事してます。

1人が参考にしています
対象商品:
89164083
2020-08-07
用途:
仕事着として着用
教育・研究機関

真夏のこの時期でも着ていて涼しいです。生地がしっかりしていて張りがあり、何度も洗濯を繰り返していますが皺にもなりにくく型崩れしないです。商品写真よりも実物は何倍も格好良く、購入してよかったです。これから何着か購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
52873458
2020-08-08
用途:
歯科診療時
谷口歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価でポケットが多く良いが洗濯でほつれがあり縫製をしっかりとすれば申し分ない

対象商品:
89164214
2020-05-22
用途:
仕事で着用
教育・研究機関

生地が程よい厚さで透け感もなく、着やすいです。ピンクを注文しましたが、画面で見た色より、かなり派手なピンク色で、それはちょっと残念でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする