WHISeL 男女兼用パンツ WH11486

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89164363 品番 WH11486
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

サックス サイズM 仕様ウエスト総ゴム、ウエスト腰ひも仕様、フロントファスナー、ヒップポケット 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)85 ウエスト(cm)70〜78 ヒップ(cm)108 生地ツイル 色番21 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌 性別男女兼用 股下(実寸)(cm)90フリー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
鍼灸マッサージの施術時
医療・福祉・介護関連業

数年間使用しています。頑丈で洗濯もすぐ乾きとても満足しています

対象商品:
89164643
2023-06-26
用途:
マッサージ、リハビリ等の作業時に着用
医療・福祉・介護関連業

写真で見るよりも明るいピンクでした。
元々この商品を着用していて、着心地が良かったので別色も購入してみましたが。。。生地もしっかりしてるし、ネイビーを着用してたので気が付きませんでしたが明るい色は中が透けて見えるようです。
ウエストはゴムなので楽ですが、生地自体は伸び縮みしないので屈伸動作が多い職業の方は気持ち緩めのサイズが良いかなと思われます。

対象商品:
89164372
2022-08-08
用途:
家事
卸売・小売業

信頼できる品が、意外とモノタロウが最安値であった。

対象商品:
52873704
2021-01-07
用途:
職員利用の予備として
医療・福祉・介護関連業

製品自体は、これまでも使用していたもののので問題ないです。年末年始の時期に出荷対応していただけるのはここだけでしたので、お願いしました。助かりました。

対象商品:
89164503
2020-10-09
用途:
ユニフォーム

伸縮性が無いので、しゃがんだ場合などに結構突っ張ります。
湿って肌の滑りが悪くなると裂けるかもしれません。
裾が長いのは詰める前提ですね。
価格は申し分無いです。

2人が参考にしています
対象商品:
52873713
2020-05-16
用途:
診療
医療・福祉・介護関連業

素材もしっかりとしています。いまは着替えを頻繁に行うため何着かあるととても便利です。

対象商品:
89164512
2019-12-06
用途:
診療時
まりこ動物往診所 様 (サービス業)

色合い、形に、ついては、問題ない。伸縮性がもう少しあれば、尚よい。

対象商品:
89164512
2021-04-13
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

水をどんどん吸収してしまうので、介護現場には不向き

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする