曜日別特売
WH11486 WHISeL 男女兼用パンツ WH11486 自重堂 89164476

WHISeL 男女兼用パンツ WH11486

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ4L
内容量1本注文コード89164476品番WH11486
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

ロイヤルブルーサイズ4L仕様ウエスト総ゴム、ウエスト腰ひも仕様、フロントファスナー、ヒップポケット混率(%)ポリエステル100股下(cm)85ウエスト(cm)94~102ヒップ(cm)130生地ツイル色番28RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌性別男女兼用股下(実寸)(cm)90フリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 鍼灸マッサージの施術時
医療・福祉・介護関連業

数年間使用しています。頑丈で洗濯もすぐ乾きとても満足しています

対象商品 : 89164643
2023-06-26
用途: マッサージ、リハビリ等の作業時に着用
医療・福祉・介護関連業

写真で見るよりも明るいピンクでした。
元々この商品を着用していて、着心地が良かったので別色も購入してみましたが。。。生地もしっかりしてるし、ネイビーを着用してたので気が付きませんでしたが明るい色は中が透けて見えるようです。
ウエストはゴムなので楽ですが、生地自体は伸び縮みしないので屈伸動作が多い職業の方は気持ち緩めのサイズが良いかなと思われます。

対象商品 : 89164372
2022-08-08
用途: 家事
卸売・小売業

信頼できる品が、意外とモノタロウが最安値であった。

対象商品 : 52873704
2021-01-07
用途: 職員利用の予備として
医療・福祉・介護関連業

製品自体は、これまでも使用していたもののので問題ないです。年末年始の時期に出荷対応していただけるのはここだけでしたので、お願いしました。助かりました。

対象商品 : 89164503
2020-10-09
用途: ユニフォーム

伸縮性が無いので、しゃがんだ場合などに結構突っ張ります。
湿って肌の滑りが悪くなると裂けるかもしれません。
裾が長いのは詰める前提ですね。
価格は申し分無いです。

2が参考にしています
対象商品 : 52873713
2020-05-16
用途: 診療
医療・福祉・介護関連業

素材もしっかりとしています。いまは着替えを頻繁に行うため何着かあるととても便利です。

対象商品 : 89164512
2019-12-06
用途: 診療時
まりこ動物往診所サービス業

色合い、形に、ついては、問題ない。伸縮性がもう少しあれば、尚よい。

対象商品 : 89164512
2021-04-13
用途: 介護
医療・福祉・介護関連業

水をどんどん吸収してしまうので、介護現場には不向き

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする